曜日別特売
M4 NL4SS ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン 41938757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 NL4SS ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン 41938757
M4 NL4SS ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン 41938757

ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
呼び寸法M4 NL4SS
内容量1箱(200個)注文コード41938757品番M4 NL4SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質ステンレス外径(Φmm)7.6厚さ(mm)2.2呼び寸法M4 NL4SS内径(Φmm)4.4種類ノルトロックワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする