※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(25個)
1箱(10個)
1箱(100個)
呼び寸法
M6 NL6SS
M3 NL3SS
M4 NL4SS
M5 NL5SS
M8 NL8SS
NL3.5SS
M45
M48
M52
M56
M60
M64
NL1/4SS
NL3/4SS
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41938775
品番
M6 NL6SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス
外径(Φmm)
10.8
厚さ(mm)
2.2
呼び寸法
M6 NL6SS
内径(Φmm)
6.5
種類
ノルトロックワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41938775
M6 NL6SS
42163231
M6 NL6SS
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン
1個
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました