※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(25個)
1箱(10個)
1箱(100個)
呼び寸法
NL18SS-254
M3 NL3SS
M4 NL4SS
M5 NL5SS
M8 NL8SS
NL3.5SS
M45
M48
M52
M56
M60
M64
NL1/4SS
NL3/4SS
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41938845
品番
M18 NL18SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス
外径(Φmm)
29
厚さ(mm)
3.2
呼び寸法
NL18SS-254
内径(Φmm)
19.5
種類
ノルトロックワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41938845
M18 NL18SS
42163301
M18 NL18SS
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました