※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(200個)
外径(Φmm)
10.8
注文コード
41939055
品番
M6 NL6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6 NL6SS
内径(Φmm)
6.5
厚さ(mm)
1.8
外径(Φmm)
10.8
材質
鉄
種類
ノルトロックワッシャー
表面処理
デルタP