GME-12V5A ACアダプタ12V5A メイワパーツ 41939425

※電源アダプタ

ACアダプタ12V5A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード41939425品番GME-12V5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。

仕様ジャック:5521質量(g)約290規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)5ケーブル長(mm)1000+1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする