※電源アダプタ
メイワパーツ
ACアダプタ5V2A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(100個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41939468
品番
GME-5V2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様
ジャック:EIAJ Type2
質量(g)
約80
規格
PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約73×39×28
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
100~240
出力電流(A)
2
ケーブル長(mm)
1800