曜日別特売
DC12-10SD-50-W(2-3K) DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) メイワパーツ 41939547

 

DC12-10SD-50-W(2-3K) DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) メイワパーツ 41939547
DC12-10SD-50-W(2-3K) DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) メイワパーツ 41939547

DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
LED色白色(2000~3000K)
内容量1巻注文コード41939547品番DC12-10SD-50-W(2-3K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。

テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数50LED色白色(2000~3000K)寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする