曜日別特売
DC12-10HF-100-G DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個) メイワパーツ 41939705

 

DC12-10HF-100-G DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個) メイワパーツ 41939705
DC12-10HF-100-G DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個) メイワパーツ 41939705

DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
LED色緑色
内容量1巻注文コード41939705品番DC12-10HF-100-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。

規格LEDチップ:5050LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした)ブロック数100消費電流(mA)約50(1ブロック)消費電力(W)0.6(1ブロック)動作温度(℃)-20~60保存温度(℃)-40~60寿命約10000時間以上LED色緑色電圧(V)DC12テープ幅(mm)10
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする