曜日別特売
M22 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)(小箱) 大阪魂 41939983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
呼び寸法M22
内径d(Φmm)22.5
外径D(Φmm)37.7
内容量1箱(100個)注文コード41939983品番M22
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び寸法M22内径d(Φmm)22.5厚さt(mm)(最小)5.6外径D(Φmm)37.7幅b(mm)(最小)6.8材質SUS316L種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする