※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(550個)
1箱(30000個)
1箱(14000個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(140個)
1箱(350個)
1箱(200個)
呼び寸法
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M20
M14
M18
内径d(Φmm)
12.2
3.1
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
20.2
14.2
18.2
外径D(Φmm)
21.5
5.9
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
33.8
24.5
31
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(550個)
注文コード
41940087
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
12.2
厚さt(mm)
(最小)3
外径D(Φmm)
21.5
幅b(mm)
(最小)4.2
材質
チタン
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41940087
M12
42132316
M12
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)
大阪魂
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました