※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(140個)
1箱(30000個)
1箱(14000個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(140個)
1箱(350個)
1箱(200個)
呼び寸法
M20
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M20
M14
M18
内径d(Φmm)
20.2
3.1
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
20.2
14.2
18.2
外径D(Φmm)
33.8
5.9
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
33.8
24.5
31
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(140個)
注文コード
41940105
品番
M20
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
20.2
厚さt(mm)
(最小)5.1
外径D(Φmm)
33.8
幅b(mm)
(最小)6.1
材質
チタン
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号