※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
呼び寸法
M12
M3
M5
M6
M8
内径d(Φmm)
12.2
3.1
5.1
6.1
8.2
外径D(Φmm)
21.5
5.9
9.2
12.2
15.4
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41940175
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
12.2
厚さt(mm)
(最小)3
外径D(Φmm)
21.5
幅b(mm)
(最小)4.2
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ブラック