※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
呼び寸法
M6
注文コード
41940245
品番
M6
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.1
厚さt(mm)
(最小)1.5
外径D(Φmm)
12.2
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
クロメート
幅b(mm)
(最小)2.7