曜日別特売
19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 41941026

 

19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 41941026
19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 41941026
19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 41941026
19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 41941026
19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 41941026
19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 41941026
19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 41941026
19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 41941026
19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 41941026

セーフティーリール 8x12mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41941026品番19-911-2083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
分解不要でホースの交換が簡単に可能です。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)

用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業にホース内径(Φmm)8ホース寸法(全長)(m)10質量(kg)4.9青(ホース色)材質(本体)プラスチック使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル材質(ホース)ブレード入りポリウレタン使用流体空気ホース外径(Φmm)12

商品説明動画

セインセーフティリール - 安全性能と耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 自動車整備

ホースは柔らかめで巻き取り時の癖が少なく伸ばした時に絡みづらいのですごく使いやすい。

対象商品 : 41941026
2020-07-29
用途: エアツール作業用

このセーフティーリールの売りである安全な巻き取りも素晴らしいですし、
カプラーの抜き差しにも細かい配慮があり、とてもおすすめのリールです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする