※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(15000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(30000個)
呼び寸法
M10
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M3
M18
内径d(Φmm)
10.2
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
12.2
16.2
20.2
3.1
18.2
外径D(Φmm)
(最大)16.1
(最大)7
(最大)8.6
(最大)9.7
(最大)12.8
(最大)16.1
(最大)18.3
(最大)24.6
(最大)30.6
5.6
26.6
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41941392
品番
M10
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.2
厚さt(mm)
(最小)2.5
外径D(Φmm)
(最大)16.1
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
幅b(mm)
(最小)2.5