曜日別特売
4100105 フルハーネス用 反射ベルト 2枚入り ミズケイ 41941419

フルハーネス用 反射ベルト 2枚入り

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
パープル
内容量1組(2枚)注文コード41941419品番4100105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単装着!
面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです。

材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、裏地は凹凸のある滑りにくい加工パープルサイズF幅(cm)【反射材】20×5本体寸法(cm)20×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41941367
2022-04-14
用途: 鉄骨工事

価格が安いからすぐにつかえなくなるかと思ってましたが価格の高い商品とかわりなく全然丈夫な作りだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする