PROCHI(プロチ)
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41941814
品番
PRH-ST42-6
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。
ツバ径(Φmm)
48
質量(kg)
0.35
外径(Φmm)
42
内径(Φmm)
6
全長(mm)
80