曜日別特売

ストレートコレット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード41941866品番PRH-ST42-25
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。

ツバ径(Φmm)48質量(kg)0.35外径(Φmm)42内径(Φmm)25全長(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする