大阪魂
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(100個)
呼び寸法
M16
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M14
厚さt(mm)
3.2
1.2
1.6
2.3
3.2
4.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
41942214
品番
M16×45×3.2
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
18
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
45
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ