※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角ワッシャー 大形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(50個)
呼び寸法
M20
M6
M13.5
M17
M20
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41942415
品番
20×56×3.0
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
寸法d(Φmm)
22
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
56
材質
ステンレス
種類
角ワッシャー
内径d(Φmm)
22