※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角ワッシャー 大形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(7個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(50個)
呼び寸法
M33
M6
M13.5
M17
M20
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(7個)
注文コード
41942442
品番
33×90×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M33
寸法d(Φmm)
36
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
100
材質
ステンレス
種類
角ワッシャー
内径d(Φmm)
36
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41942442
33×90×6.0
42164044
33×90×6.0
角ワッシャー 大形(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました