曜日別特売
8.5×50×2.0 角ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41942817

角ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)
呼び寸法M8.5
厚さ(mm)2
内容量1箱(100個)注文コード41942817品番8.5×50×2.0
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び寸法M8.5内径(Φmm)8.5厚さ(mm)2一辺長さ(mm)50材質ステンレス種類角ワッシャー内径公差(mm)+0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41943027
2016-10-30
用途: 高さ調整時

値段は少し高いが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする