大阪魂
丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(70個)
呼び寸法
M21
M8
M13
M19
M28
外径D(Φmm)
17
24
34
50
厚さt(mm)
1.6
2.5
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41943282
品番
21×37×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M21
厚さ(mm)
3
外径(Φmm)
37
材質
S45C
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41943282
21×37×3.0
42164927
21×37×3.0
丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました