※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20000個)
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
呼び寸法
M3
M3
M4
M5
M6
外径D(Φmm)
7
7
9
10
12.5
内径d(Φmm)
3.2
3.2
4.3
5.3
6.4
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
41943352
品番
3×7×0.5
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
呼び寸法
M3
内径d(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
7
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー