※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
呼び寸法
M14
M3
M4
M5
M6
外径D(Φmm)
28
7
9
10
12.5
内径d(Φmm)
15
3.2
4.3
5.3
6.4
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41943422
品番
15×28×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
28
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41943422
15×28×2.5
42165024
15×28×2.5
丸ワッシャー ISO(316L)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました