※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41943641
品番
8.4×17×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
17
材質
チタン
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41943641
8.4×17×1.5
42165243
8.4×17×1.5
丸ワッシャー ISO(チタン)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました