曜日別特売
1785-2-150 落下防止スリム絶縁ドライバー ANEX 41943896

1785-2-150 落下防止スリム絶縁ドライバー ANEX 41943896
1785-2-150 落下防止スリム絶縁ドライバー ANEX 41943896

落下防止スリム絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズNo.2
先端形状プラス
軸長(mm)150
内容量1本注文コード41943896品番1785-2-150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

コード取付OK!高所で安心ねじ回し。
回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。
スリム先端なので狭い場所にもスッと入る!
先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。
軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。

用途電気・通信設備工事などの作業に先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)150仕様マグネット・リング付質量(g)103寸法F(mm)252寸法D(mm)150寸法E(mm)6寸法d2(mm)15寸法G(mm)40商品構成単品刃先マグネットあり
注意
※本製品(リングを含む)は全品10kV(10000V)×10秒間の絶縁耐電圧試験を実施していますが作業時は絶縁手袋を着用してください。

商品説明動画

ANEX_落下防止スリム絶縁ドライバー(No.1785)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする