※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(20000個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(5000個)
1箱(70個)
1箱(90個)
1箱(300個)
外径D(Φmm)
21
10
28
30
34
37
39
44
5
50
56
6.5
24
内径d(Φmm)
15
17
19
2.2
2.5
2.7
2.8
21
23
25
28
31
5.3
13
厚さt(mm)
2
0.3
0.5
1.0
2.5
3.0
4.0
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41943955
品番
10×21×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
21
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41943955
10×21×2.0
42165557
10×21×2.0
丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました