※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
呼び寸法
M3
外径D(Φmm)
7
注文コード
41943991
品番
3×7×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3
内径d(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
7
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41943991
3×7×0.5
42165593
3×7×0.5
丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(100個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました