※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
外径D(Φmm)
44
注文コード
41944201
品番
24×44×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M24
材質
黄銅
外径D(Φmm)
44
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
4
表面処理
生地
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41944201
24×44×4.0
42165803
24×44×4.0
丸ワッシャー ISO(黄銅/生地)
大阪魂
1個
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました