※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
注文コード
41944777
品番
12×24×2.5
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
24
厚さt(mm)
2.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地