※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
41944831
品番
25×44×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
44
厚さt(mm)
4
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41944831
25×44×4.0
42166284
25×44×4.0
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました