※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(300個)
呼び寸法
M6
M1.2
M1.6
M2.3
M4
M6
M8
M10
M12
外径D(Φmm)
11.5
2.8
3.8
4.6
8
11.5
15.5
18
21
内径d(Φmm)
6.4
1.3
1.7
2.5
4.3
6.4
8.4
10.5
13
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
41945014
品番
6×11.5×1.6
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
11.5
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー