※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(70個)
外径D(Φmm)
8
11.5
21
24
28
30
34
37
39
4.3
4.6
44
50
内径d(Φmm)
13
15
17
19
2.2
2.5
21
23
25
28
31
6.4
厚さt(mm)
0.8
0.3
0.5
1.6
2.5
3.0
4.0
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
41945181
品番
4×8×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
8
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41945181
4×8×0.8
42166634
4×8×0.8
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました