※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(800個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(70個)
外径D(Φmm)
18
11.5
21
24
28
30
34
37
39
4.3
4.6
44
50
内径d(Φmm)
13
15
17
19
2.2
2.5
21
23
25
28
31
6.4
厚さt(mm)
2
0.3
0.5
1.6
2.5
3.0
4.0
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
41945206
品番
10×18×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
18
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41945206
10×18×2.0
42166652
10×18×2.0
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました