※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
外径D(Φmm)
15.5
注文コード
41945391
品番
8×15.5×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
15.5
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41945391
8×15.5×1.6
42166844
8×15.5×1.6
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(17個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました