※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(300個)
外径D(Φmm)
8
8
11.5
15.5
18
21
厚さt(mm)
0.8
0.8
1.6
2
2.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
41945714
品番
4×8×0.8
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
8
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。