※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(10000個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(300個)
外径D(Φmm)
21
8
11.5
15.5
18
21
厚さt(mm)
2.5
0.8
1.6
2
2.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41945757
品番
12×21×2.5
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。