※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(70個)
1箱(10000個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(300個)
外径D(Φmm)
50
8
11.5
15.5
18
21
厚さt(mm)
4
0.8
1.6
2
2.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
41945811
品番
31×50×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
50
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41945811
31×50×4.0
42167264
31×50×4.0
丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました