※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(20000個)
1箱(4000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(150個)
呼び寸法
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
外径D(Φmm)
10
8
10
12
13
18
22
26
32
40
内径d(Φmm)
4.5
3.3
4.5
5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
17
21
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
41946222
品番
4.5×10×0.8
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
材質
チタン
種類
丸ワッシャー