※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(125個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
外径D(Φmm)
22
7.5
9
26
30
36
40
44
48
52
58
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41946387
品番
10×22×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
22
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41946387
10×22×1.6
42167745
10×22×1.6
丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました