※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーJIS(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(80個)
外径D(Φmm)
10
26
30
32
36
40
44
48
52
58
6
7
7.5
9
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41946423
品番
4×10×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41946423
4×10×0.8
42167781
4×10×0.8
丸ワッシャー JIS(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました