※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41947087
品番
6×13×1.0
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
13
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー