曜日別特売
28.5×52×4 丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41947315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28.5×52×4 丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41947315
28.5×52×4 丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41947315

丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(70個)
呼び寸法M27
M27
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M13.5
M15
M17
M19
M21
M23.5
M25.5
M31.5
M33
M36
M39
M42
M2
M2.3
M2.6
M3.5
外径D(Φmm)52
52
8
10
12
13
18
22
26
30
32
36
40
44
48
58
62
68
72
78
6
7
7.5
9
内容量1箱(70個)注文コード41947315品番28.5×52×4
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
呼び寸法M27内径d(Φmm)28.5厚さt(mm)4外径D(Φmm)52材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4797:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする