※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
呼び寸法
3
2
3
4
5
6
8
10
12
16
外径D(Φmm)
6
4.3
6
8
10
11.5
16
18
22
30
内径d(Φmm)
3.3
2.3
3.3
4.5
5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
17
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
41947954
品番
3×6×0.5
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
呼び寸法
3
外径D(Φmm)
6
厚さt(mm)
0.5
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
内径d(Φmm)
3.3