※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
呼び寸法
2
3
4
5
6
8
10
12
16
外径D(Φmm)
36
4.3
6
8
10
11.5
16
18
22
30
内径d(Φmm)
2.3
3.3
4.5
5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
17
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41948067
品番
21×36×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
外径D(Φmm)
36
厚さt(mm)
2.5
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41948067
21×36×2.5
42168682
21×36×2.5
丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました