※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(130個)
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(150個)
呼び寸法
6
M5
6
8
10
12
14
16
24
M2
M3
M3.5
M4
M20
M18
M22
外径D(Φmm)
11.5
10
11.5
16
18
22
26
30
44
4.3
6
7
8
36
32
40
内径d(Φmm)
6.5
5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
15
17
25.5
2.3
3.3
3.8
4.5
21
19
23.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41948356
品番
6×11.5×0.8
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び寸法
6
内径d(Φmm)
6.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
11.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート