※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
呼び寸法
M8
M20
外径D(Φmm)
22
16
36
内径d(Φmm)
8.5
21
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
41948426
品番
12.5×22×23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
鉄
外径D(Φmm)
22
厚さt(mm)
23
表面処理
ドブ
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41948426
12.5×22×23
42168962
12.5×22×23
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました