※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(130個)
外径D(Φmm)
16
11.5
16
22
40
44
厚さt(mm)
1.2
0.8
1.2
23
32
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41948602
品番
8×16×1.2
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
16
厚さt(mm)
1.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。