※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(130個)
外径D(Φmm)
18
11.5
16
22
40
44
厚さt(mm)
1.6
0.8
1.2
23
32
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41948611
品番
10×18×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
18
厚さt(mm)
1.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41948611
10×18×1.6
42169032
10×18×1.6
丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました